Motion
511H35A0DG2

THOMSON (ALTRA)
511H35A0DG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 35 mm, largeur : 100 mm longueur : 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694372
N° MFR511H35A0DG2
Prix777.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35A0DG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 35 mm, largeur : 100 mm longueur : 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694372
N° MFR511H35A0DG2
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
Prix777.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111.6 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486672944

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT STANDARD À BILLE SÉRIE 511H35A0DG2 500 W

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif