Motion
511H35A1ES7

THOMSON (ALTRA)
511H35A1ES7

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.1 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694400
N° MFR511H35A1ES7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35A1ES7

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.1 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694400
N° MFR511H35A1ES7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486673132

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H35A1ES7 500 BALLE STANDARD CARR E