Motion
511H35A2CG1

THOMSON (ALTRA)
511H35A2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 35 mm, largeur : 100 mm longueur : 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694414
N° MFR511H35A2CG1
Prix641.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35A2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 35 mm, largeur : 100 mm longueur : 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694414
N° MFR511H35A2CG1
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
Prix641.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111.6 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486672883

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H35A2CG1 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif