Motion
511H35B1
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long standard, 48 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 137.10 mm de longueur, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694458
N° MFR511H35B1
Prix572.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long standard, 48 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 137.10 mm de longueur, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694458
N° MFR511H35B1
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
Prix572.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    137.10 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Capacité de charge
    58838 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486673439

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H35B1 500 BALLE STANDARD LONG CARR