Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale111.6 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids3.97 lb
Details
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Accessoires inclusPinces à soufflet
- Capacité de charge48759 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486674641
Aperçu
Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H35C2C 500