Motion
511H35D0ZG1

THOMSON (ALTRA)
511H35D0ZG1

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694594
N° MFR511H35D0ZG1
Prix714.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35D0ZG1

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694594
N° MFR511H35D0ZG1
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
Prix714.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    58838 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486675952

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H35D0ZG1 500 LON