Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids5.07 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit
- Fonctions étenduesTrou de goujon 6mm - Ajustement emboîtable
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Capacité de charge58838 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486675242