Motion
511H35D1ES3

THOMSON (ALTRA)
511H35D1ES3

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694605
N° MFR511H35D1ES3
Prix740.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35D1ES3

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694605
N° MFR511H35D1ES3
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
Prix740.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Fonctions étendues
    1/4" Dowel Hole - Slip Fit
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Capacité de charge
    58838 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486675266

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H35D1ES3 500 LON