Motion
511H35E2
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694688
N° MFR511H35E2
Prix513.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694688
N° MFR511H35E2
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
Prix513.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    111.6 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486677475

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H35E2 500 HAUTE C