Motion
511H35E2CG1

THOMSON (ALTRA)
511H35E2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694690
N° MFR511H35E2CG1
Prix641.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35E2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02694690
N° MFR511H35E2CG1
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
Prix641.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    111.6 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486676638

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H35E2CG1 500