Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids5.07 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit haut
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Revêtement de finitionPlaqué chrome dur
- Capacité de charge58838 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Série500
- CUP_NON662486677932