Motion
511H35F2G2

THOMSON (ALTRA)
511H35F2G2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694770
N° MFR511H35F2G2
Prix658.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35F2G2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02694770
N° MFR511H35F2G2
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
Prix658.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Capacité de charge
    58838 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486678014

Aperçu

Description du fabricant
BILLE SÉRIE 511H35F2G2 500 NRW L HAUT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif