Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale137.10 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids7.28 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge77989 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486678038
Aperçu
Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H45A0 500