Motion
511H45A0ES3

THOMSON (ALTRA)
511H45A0ES3

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.1 mm, capacité de charge : 77989 N
N° D’ARTICLE MI02694789
N° MFR511H45A0ES3
Prix879.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H45A0ES3

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.1 mm, capacité de charge : 77989 N
N° D’ARTICLE MI02694789
N° MFR511H45A0ES3
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
Prix879.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    7.28 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    1/4" Dowel Hole - Slip Fit
  • Capacité de charge
    77989 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486678106

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H45A0ES3 500 BALLE STANDARD CARR E

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif