Motion
511P45A3ES1

THOMSON (ALTRA)
511P45A3ES1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.1 mm, capacité de charge : 77989 N
N° D’ARTICLE MI02696569
N° MFR511P45A3ES1
Prix1,106.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511P45A3ES1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.1 mm, capacité de charge : 77989 N
N° D’ARTICLE MI02696569
N° MFR511P45A3ES1
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
Prix1,106.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    7.28 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Trou de goujon 6mm - Ajustement emboîtable
  • Capacité de charge
    77989 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486693673

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511P45A3ES1 500 BALLE STANDARD CARR E