Motion
511P45F1L
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02696725
N° MFR511P45F1L
Prix1,464.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02696725
N° MFR511P45F1L
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
Prix1,464.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    168.6 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    94116 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486702986

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 511P45F1L 500