Motion
511P45F2ZG2

THOMSON (ALTRA)
511P45F2ZG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02696753
N° MFR511P45F2ZG2
Prix1,298.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511P45F2ZG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02696753
N° MFR511P45F2ZG2
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
Prix1,298.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    168.6 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    94116 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486703259

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511P45F2ZG2 500