Motion
511U15A1ES1

THOMSON (ALTRA)
511U15A1ES1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02696778
N° MFR511U15A1ES1
Prix786.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U15A1ES1

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02696778
N° MFR511U15A1ES1
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
Prix786.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Trou de goujon 6mm - Ajustement emboîtable
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486703471

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511U15A1ES1 500 BALLE STANDARD CARR E