Motion
511U25E2ES3

THOMSON (ALTRA)
511U25E2ES3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02697413
N° MFR511U25E2ES3
Prix996.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U25E2ES3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02697413
N° MFR511U25E2ES3
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
Prix996.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    1/4" Dowel Hole - Slip Fit
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486706090

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511U25E2ES3 500

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif