Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale84.5 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc haut étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Capacité de charge26584 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500
- CUP_NON662486711872