Motion
511U25F1L
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02697457
N° MFR511U25F1L
Prix1,335.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02697457
N° MFR511U25F1L
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
Prix1,335.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486717027

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 511U25F1L 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif