Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale103.5 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.98 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit haut
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Accessoires inclusBloc lubrifiant longue durée
- Capacité de charge32128 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486717201