Motion
511U30A1ZG2

THOMSON (ALTRA)
511U30A1ZG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 30 mm, largeur : 90 mm longueur : 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02697522
N° MFR511U30A1ZG2
Prix1,095.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U30A1ZG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 30 mm, largeur : 90 mm longueur : 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02697522
N° MFR511U30A1ZG2
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
Prix1,095.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486717607

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511U30A1ZG2 500