Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids2.65 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge36790 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486712251