Motion
511U30A3CG2

THOMSON (ALTRA)
511U30A3CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 30 mm, largeur : 90 mm longueur : 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02697546
N° MFR511U30A3CG2
Prix1,109.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U30A3CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 30 mm, largeur : 90 mm longueur : 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02697546
N° MFR511U30A3CG2
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
Prix1,109.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486717812

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511U30A3CG2 500

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon