Motion
511U30B1ES2

THOMSON (ALTRA)
511U30B1ES2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 30 mm, largeur de 90 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02697568
N° MFR511U30B1ES2
Prix1,254.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U30B1ES2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 30 mm, largeur de 90 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02697568
N° MFR511U30B1ES2
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
Prix1,254.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Trou de goujon 10mm - Ajustement emboîtable
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486712404

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511U30B1ES2 500 BILLE STANDARD LONG C