Motion
511U30F2G1

THOMSON (ALTRA)
511U30F2G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02697844
N° MFR511U30F2G1
Prix1,149.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U30F2G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02697844
N° MFR511U30F2G1
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
Prix1,149.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486713753

Aperçu

Description du fabricant
BILLE SÉRIE 511U30F2G1 500 NRW L HAUT