Motion
511U35C1LG2

THOMSON (ALTRA)
511U35C1LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02698009
N° MFR511U35C1LG2
Prix1,413.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U35C1LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 111.6 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI02698009
N° MFR511U35C1LG2
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
Prix1,413.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111.6 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486721390

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE À BILLE ÉTROITE SÉRIE 511U35C1LG2 500

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif