Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids5.07 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit
- Capacité de charge58838 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486714835
Aperçu
Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511U35D2ES7 500 LON