Motion
511U45F1CG1

THOMSON (ALTRA)
511U45F1CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02698438
N° MFR511U45F1CG1
Prix1,868.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U45F1CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02698438
N° MFR511U45F1CG1
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
Prix1,868.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    168.6 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    94116 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486724704

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511U45F1CG1 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif