Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale81 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Capacité de charge34100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486823094