Motion
512P25B1Z
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long standard, 90 mm de hauteur, 170 mm de largeur, 251 mm de longueur, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698543
N° MFR512P25B1Z
Prix796.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long standard, 90 mm de hauteur, 170 mm de largeur, 251 mm de longueur, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698543
N° MFR512P25B1Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix796.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P25B1Z SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD LNG CA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif