Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale103.4 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids1.98 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge48100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486725404