Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail65 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale251 mm
- Largeur totale170 mm
- Poids1.98 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Capacité de charge48100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500