Motion
512P25B3D
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 65 mm, largeur de 170 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698562
N° MFR512P25B3D
Prix1,367.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 65 mm, largeur de 170 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698562
N° MFR512P25B3D
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
Prix1,367.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P25B3D SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD LNG CA