Motion
512P25C1
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 40 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 81 mm de longueur, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698570
N° MFR512P25C1
Prix755.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 40 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 81 mm de longueur, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698570
N° MFR512P25C1
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
Votre prix755.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    81 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486725411

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU NRW À ROULEAUX SÉRIE 512P25C1 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif