Motion
512P25C2D
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698586
N° MFR512P25C2D
Prix1,051.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698586
N° MFR512P25C2D
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
Prix1,051.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P25C2D SÉRIE 500 ROULEAU NRRW CARR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif