Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM6
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale81 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.32 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Capacité de charge48100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500
- CUP_NON662486741824