Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM6
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale103.4 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Capacité de charge48100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500