Motion
512P25D3D
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.4 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698634
N° MFR512P25D3D
Prix1,317.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.4 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02698634
N° MFR512P25D3D
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
Prix1,317.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    103.4 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486855569

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512P25D3D 500 NRRW LNG C