Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM10
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale109 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids3.53 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Accessoires inclusGrattoir en métal
- Capacité de charge64000 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500