Motion
512P35A3
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 35 mm, largeur : 100 mm longueur : 109 mm, capacité de charge : 64000 N
N° D’ARTICLE MI02698667
N° MFR512P35A3
Prix1,064.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 35 mm, largeur : 100 mm longueur : 109 mm, capacité de charge : 64000 N
N° D’ARTICLE MI02698667
N° MFR512P35A3
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
Prix1,064.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    109 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    64000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486741848

Aperçu

Description du fabricant
CARRIÈRE STANDARD À ROULEAUX SÉRIE 512P35A3 500