Motion
512P35B2Z
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 65 mm, largeur de 170 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02698700
N° MFR512P35B2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 65 mm, largeur de 170 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02698700
N° MFR512P35B2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    87900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P35B2Z SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD LNG CA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon