Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail55 mm
- Hauteur totale80 mm
- Longueur totale163.5 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Revêtement de finitionPlaqué chrome dur
- Capacité de charge87900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500