Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail65 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale251 mm
- Largeur totale126 mm
- Poids4.41 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Capacité de charge87900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500