Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM12
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale137.10 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids7.05 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge114900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486725541