Motion
512P45A1C
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 114900 N
N° D’ARTICLE MI02698792
N° MFR512P45A1C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 114900 N
N° D’ARTICLE MI02698792
N° MFR512P45A1C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M12
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    7.05 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    114900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P45A1C SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD CARR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon