Motion
512P55B3
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 55 mm, largeur de 140 mm, longueur de 205.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699001
N° MFR512P55B3
Prix2,477.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 55 mm, largeur de 140 mm, longueur de 205.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699001
N° MFR512P55B3
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
Prix2,477.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M14
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    205.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    14.99 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Capacité de charge
    222000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486725688

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE À GALETS STANDARD SÉRIE 512P55B3 500