Motion
512P55C1D
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699017
N° MFR512P55C1D
Price 2,205.21 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699017
N° MFR512P55C1D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,205.21 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Mount Hole Screw Size
    M12
  • Nominal Rail Size
    55 mm
  • Overall Height
    80 mm
  • Overall Length
    163.5 mm
  • Overall Width
    100 mm
  • Weight
    9.92 lbs

Details

  • Accuracy Class
    Precision Grade
  • Ball Options
    Corrosion Resistant
  • Bearing Material
    Chrome Steel
  • Block Type
    Narrow Block
  • Finish Coating
    Hard-Chrome Plated
  • Load Capacity
    222000 N
  • Measurement Standard
    Metric
  • Operating Temperature Range
    -40 to 80º C
  • Preload
    Approximately 0.03 C
  • Series
    500
  • UPC_NO
    662486742586

Overview

Mfr description
512P55C1D 500 SERIES ROLLER NRRW CARR

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought