Motion
512P55C3G2

THOMSON (ALTRA)
512P55C3G2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699045
N° MFR512P55C3G2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512P55C3G2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699045
N° MFR512P55C3G2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M12
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Capacité de charge
    222000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU NRW À ROULEAUX SÉRIE 512P55C3G2 500